ポータブルガスエンジン発電機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12429281 品番GE-2200P3
参考基準価格(税別)¥620,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

セルモータでエンジン始動が簡単にできます。
冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。
10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能!
エコノミーコントロールで低燃費!
燃料ホース・専用レギュレータ付属

用途2.2kVAポータブルガスエンジン発電機 周波数(Hz)50/60 電流(A)22 電圧(V)100 燃料LPガス 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 83dB 全長×全幅W×全高(mm)547×490×618 乾燥質量(kg)61 相数単相(2線式) エンジン形式メイキ GB181 力率1 出力(kVA)2.2
注意
※LPガス容器は付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする