ホーザン
ホーザンの 電動工具・充電工具アクセサリー
ホーザンの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
ホーザンの アダプタ(締付/穴あけ)
ソケットアダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12429369
品番
J-70-1
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
電動ドライバーでソケットを使用可能に。
適合機種
D-700/D-700-1
全長(mm)
60
質量(g)
20
差込角(mm)
6.3(1/4”sq)
取付寸法
六角対辺6.35mm(溝位置13mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応