ホーザン
ホーザンの ソケット/ソケットレンチ
ホーザンの ビットソケット
ホーザンの ヘキサゴン
ヘックスビットセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12429378
品番
J-60-20
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
使用頻度の高い5サイズをセット。
適合機種
D-700/D-700-1
セット内容
J-60-2.5/J-60-3/J-60-4/J-60-5/J-60-6
全長(mm)
65
質量(g)
85
対辺寸法(mm)
2.5/3/4/5/6
差込角対辺(mm)
6.35(溝位置13)