ホーザン
ホーザンの 電動工具・充電工具アクセサリー
ホーザンの 電動工具/充電工具部品
ソケットセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12429387
品番
J-70-20
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
電動ドライバー用ソケットセット。
適合機種
D-700/D-700-1
寸法(mm)
5.5/7/8/10
全長(mm)
60
質量(g)
20
差込角(mm)
6.3(1/4”sq)
取付寸法
六角対辺6.35mm(溝位置13mm)