激落ちくん トレループホコリ取り

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質柄:ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、アルミニウム合金、ヘッド:ABS樹脂、ブラシ:ナイロン、ポリエステル、ケース:ポリプロピレン、クリーニングスポンジ:発泡EVA樹脂、ポリエステル 注文コード12429457 品番S01338
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

サッと手に取ってお掃除。溜まったホコリはまとめてポイ!汚れにピタッと密着する高密度ブラシのくり返し使えるホコリ取りです。使った後はケースに通すだけ!クリーニングスポンジは両面使用可能です。リビングに置いてもスッキリなケース付き。

用途ホコリ取りに。 種別フローリング用 材質柄:ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、アルミニウム合金、ヘッド:ABS樹脂、ブラシ:ナイロン、ポリエステル、ケース:ポリプロピレン、クリーニングスポンジ:発泡EVA樹脂、ポリエステル 寸法(mm)クリーナー単体:245×70×1110H シリーズ激落ちくん 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃用具です。用途以外には使用しないでください。
※ブラシは素材の構造上、裁断部分にほつれや素材片が発生する場合があります。気になる場合は取り除いてからご使用ください。
※ブラシが濡れた場合は乾いたクロス等で拭きとり、よく乾かしてください。
※金属やガラスの粉等の清掃には使用しないでください。
※ブラシや清掃面に固いゴミや砂などが付着したまま使用しないでください。キズの原因になります。
※ザラザラした面、突起のある面には使用しないでください。ブラシの繊維が抜ける場合があります。
※無理な力が加わると、破損する場合がありますので、軽くすべらすようにご使用ください。
※柄やケースを落とすと破損することがあります。
※モップが入らないすき間には無理に押し込まないでください。ブラシが外れたり、柄が破損するおそれがあります。
※使用後は必ずケースに収納して保管して下さい。素材によって、モップが長期間接触すると色移りが発生する可能性があります。
※ケースが汚れた時は、水または中性洗剤を薄めた液で拭き、日陰でよく乾かしてください。
※電球など高温になっているものには使用しないでください。電源を切り、冷えた状態でご使用ください。
※テレビ・パソコンの液晶面、表面加工された画面、くもり止めなどの表面加工された鏡には使用しないでください。
※うるし・金銀箔などの柔らかい面への使用はキズをつける場合があります。あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。
※劣化・変色するため、直射日光の当たらない場所に保管して下さい。
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。

商品説明動画

この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
普段の掃除
不動産業

大きめの毛埃のようなゴミは中のクリーニングスポンジでよく取れると思います。
うっすらと白くなるような細かいチリは、何度もしごいて取れたかな?という感じです。
飾り彫りなんかの細かい部分は少しやりにくさを感じます。

2025-04-01
用途:
階段の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

そんなに汚れていないと思っても結構ほこりがついててびっくりしました。ちょっと華奢な感じはしますが、満足です。

対象商品:
64030944
2025-03-30
用途:
医療・福祉・介護関連業

家電系の埃取りなんかに使用
そこまてゴミ溜まっていないので取れているかは疑問だけど
コンパクトで使いやすい

対象商品:
64030944
2024-09-06
用途:
普段使い

ずっと入荷待ちだったので
やっと買えました
気軽に使えて助かります

対象商品:
64030944
2024-02-26
用途:
棚等の埃取り
飲食業

とても使いやすくて便利だと思いました。中の埃取り良いです。

対象商品:
64030944
2024-01-30
用途:
自宅
その他業種

ずっと欲しかったけど、入荷待ちしました。

手軽に使えるので便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする