桐の冷蔵こめ櫃1kg

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12429509 品番OSPO-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,981
販売価格(税別)
4,528

●桐の保存容器。調湿性に優れ、お米はもちろん、玄米、シリアル、パスタ等の保存に最適です。水洗い可能でお手入れも簡単です。●冷蔵庫に入れやすい設計(75mm とスリムなサイズで冷蔵庫のドアポケットに収まります。また、冷蔵庫の野菜庫などの引き出しにも収まりやすい設計になっています。)●掴みやすく、注ぎやすい(側面のくぼみと鋭角の注ぎ口は片手でも持ちやすく、女性にも使いやすい設計。)●片手で計れる計量蓋つき(本体蓋はお米を計れる計量カップとしても使えます。内側の板の高さまでが約1 合となり、指で擦り切らずに計れます。)●様々な食材の保存に(お米以外にも、玄米やシリアル、パスタ、ナッツやコーヒー豆など様々な食材の保存容器としてお使いいただけます。)

材質天然木(桐材) 容量(kg)1 表面処理自然塗料 本体質量(kg)0.15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×108×273
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする