桐のこめ櫃5kg

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12429545 品番 OSPO-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,800
販売価格(税別)
18,000

●コンパクトな桐の米びつ。調湿性に優れ、お米の保存に最適。水拭き可能でお手入れも簡単です。●底の方のお米がいつも前から取り出せる(従来の米びつは上から順にお米を取る為、底の方が取りづらく、お米の補充をすると古いお米がたまりやすくなります。kirisai の米びつは常に前方の扉から下の層のお米を取り出せる構造になっており、上から新しいお米を補充しても古い米がたまりにくく、順番に消費していくことができます。)●扉が片手で開閉できる(することが多い家事の中でも活躍する片手で開閉できるフラップ式の収納扉を採用。前から取り出せるため、戸棚下に置いても取り出しやすく、置き場所を選びません。)●お手入れ簡単(上部は落とし蓋になっており、お米の残量を確認したり、お米を上から取り出す際に便利です。又、お米の補充やお入れの際は蓋を取り外すことが可能です)

材質天然木(桐材) 容量(kg)20 表面処理自然塗料 本体質量(kg)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×393×450
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする