メイン画像
THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
フレッシュランチボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12429710
品番
DSA-605W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
カバンにすっきり入る!奥行6cmのスリムサイズお弁当箱
質量(kg)
0.3
色
イエローピンク (Y-P)
容量(L)
0.6
本体寸法(mm)
165×60×90
材料
上容器本体・下容器本体:ステンレス鋼 / 上フタ・下フタ:ポリプロピレン / 上フタパッキン・下フタパッキン:シリコーンゴム /【専用保冷ケース】外生地・内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン