メイン画像
THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
フレッシュランチボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12429719
品番
DSA-805W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
カバンにすっきり入る!奥行6cmのスリムサイズお弁当箱
質量(kg)
0.4
色
グレーブラック (GY-BK)
容量(L)
0.8
本体寸法(mm)
210×60×95
材料
上容器本体・下容器本体:ステンレス鋼 / 上フタ・下フタ・ハシカバー:ポリプロピレン / 上フタパッキン・下フタパッキン:シリコーンゴム / ハシ:飽和ポリエステル樹脂 /【専用保冷ケース】外生地・内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン