メイン画像
THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
真空断熱スポーツボトル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12429789
品番
FJU-1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
キャリーループ付きスポーツボトルFJUシリーズに1.5L容量追加
質量(kg)
0.6
色
サンド (SND)
容量(L)
1.5
本体寸法(mm)
95×105×325
材料
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ・ループ・キャップ本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・シールパッキン・ボディリング・ソコカバー:シリコーンゴム
口径(mm)
54
保冷効力(℃)
9以下(6時間)