質量(kg)0.4
色ブルーブラウン (BLBW)
容量(L)0.6
本体寸法(mm)80×95×215
材料内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ コップ・中せん・フタ・キャップ本体:ポリプロピレン / フタパッキン(中せん・キャップユニット)・せんパッキン・シールパッキン:シリコーンゴム / 【ポーチ】外生地・内生地:ポリエステル / クッション:発泡ポリエチレン
口径(mm)44
保温効力(℃)(中せん使用時)72以上(6時間)
保冷効力(℃)(キャップユニット使用時)9以下(6時間)