メイン画像

RFK-005 保冷ロールトップバッグ THERMOS(サーモス) 12430227 RFK-005 保冷ロールトップバッグ THERMOS(サーモス) 12430227

保冷ロールトップバッグ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 アッシュブルー (ASB) 注文コード12430227 品番RFK-005
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

口を折り返してバックルを留めるだけ!開け閉めカンタンな保冷バッグ

質量(kg)0.1 アッシュブルー (ASB) 容量(L)5 本体寸法(mm)295×130×230 材料外生地:ポリエステル / 内生地:PEVA / クッション(断熱材):ポリウレタン・発泡ポリエチレン・ポリプロピレン不織布

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12430236
2026-02-19
用途:
ビール及び冷凍食品の保冷
中野商店 様

軽量かつ保冷力も高い。スーパーで冷凍食品が安心して買えます。軽量なので山に行く時も使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする