メイン画像
THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
保冷マイボトルポーチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12430288
品番
APL-1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
大容量のボトルを持ち運べる保冷ポーチが新登場
質量(kg)
0.1
色
ストーンブラック (STB)
本体寸法(mm)
115×115×345
材料
外生地:ポリエステル / 内生地:PEVA / クッション(断熱材):発泡EVA