フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 ボトムス
パンツ(ワンタック) 834
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12430936
品番
834
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
レギュラーシルエット(ワンタック)でゆったりした履き心地のパンツ
63〜150とサイズが豊富
用途
建築・建設業、運送業、配送業など
材質
ポリエステル90%・綿10%(表面:ポリエステル100% 裏面:ポリエステル65%・綿35%)
色
ネイビー
サイズ
70
股下(cm)
78