フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 トップス
ポケットレスブルゾン 888
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12431706
品番
888
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
全てのポケットがないポケットレス仕様で、異物混入や持ち出しを防ぎます。傷つけ防止設計 帯電防止JIS8119 ストレッチ 日本製生地
用途
食品加工・製紙工場・危険物運搬・工場ライン・高所作業・航空整備など
色
シルバー
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
66