フロントスタイル

E783 高視認ツナギ E783 Asahicho(旭蝶繊維) 12432625 E783 高視認ツナギ E783 Asahicho(旭蝶繊維) 12432625 E783 高視認ツナギ E783 Asahicho(旭蝶繊維) 12432625 E783 高視認ツナギ E783 Asahicho(旭蝶繊維) 12432625 E783 高視認ツナギ E783 Asahicho(旭蝶繊維) 12432625 E783 高視認ツナギ E783 Asahicho(旭蝶繊維) 12432625

高視認ツナギ E783

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12432625 品番 E783
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

厳しい基準をクリアした高視認性ワークウェア
高堅牢度加工・帯電防止素材・高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)・ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm 両肩部30mm)

用途高速道路上作業服・自動車専用道路上作業者・線路上作業者・緊急活動職員・空港路上作業者 材質ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%) 蛍光イエロー サイズ3L 胸囲(cm)128 股下(cm)78 ウエスト(cm)100〜110 背丈(cm)56 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 適応身長(cm)175〜183

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする