フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の オールシーズン トップス
高視認ブルゾン E787
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12432869
品番
E787
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
肩越し反射材であらゆる角度からの視認性を確保
高堅牢度加工・帯電防止素材・高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)・ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm)
用途
高速道路上作業服・自動車専用道路上作業者・線路上作業者・緊急活動職員・空港路上作業者
材質
ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)
色
蛍光イエロー
サイズ
S
胸囲(cm)
107
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
62