フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 トップス
ブルゾン E870
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12433535
品番
E870
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
着る人を選ばないデザインで心地よく動きにフィット。オールシーズン着用可能なブルゾンです。
帯電防止素材・ストレッチ・植物由来再生ポリエステル「PLANTPET」使用
用途
幅広いサイズ展開と豊富なカラーバリエーションで企業のイメージに合った制服として着用いただけます。
色
シルバー
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
混率(%)
総合:ポリエステル90、綿10/表面:ポリエステル100/裏面:ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
66