※フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 トップス
ゴア防寒コート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12435669
品番
51031
参考基準価格(税別)
¥57,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
GORE-TEX テクノロジーが寒冷地での快適な着心地と安定感を与えます。
ゴアテックス・防水防寒
用途
GORE-TEX テクノロジーが寒冷地での快適な着心地と安定感を与えます。
色
ライトグレー
サイズ
3L
胸囲(cm)
126
着丈(cm)
80
裾廻り(cm)
124
裄丈(cm)
94
耐水圧(mmH2O)
35000以上
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
14400以上