フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 トップス
ゴアウィンドストッパー ジャケット 51033
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12435721
品番
51033
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
GORE®WINDSTOPPER® 防風性と透湿性を兼ね備えたインナージャケット 4WAYトリコット生地を使用
用途
作業時の他、警備・ウインタースポーツ・アウトドア・レジャー・サイクリング・ツーリング等
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
100
着丈(cm)
65
裄丈(cm)
78