フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
ゴアウィンドストッパー シャツ 51034
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブラック
ネイビー
グレー
ブラック
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12436116
品番
51034
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
GORE®;WINDSTOPPER®; 防風性と透湿性を兼ね備えたインナーシャツ 4WAYトリコット生地を使用
用途
作業時の他、警備・ウインタースポーツ・アウトドア・レジャー・サイクリング・ツーリング等
色
ブラック
サイズ
5L
胸囲(cm)
130
着丈(cm)
75
裄丈(cm)
86