フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 ボトムス
ゴアウィンドストッパー パンツ 51035
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12436168
品番
51035
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
GORE®WINDSTOPPER® 防風性と透湿性を兼ね備えたインナーパンツ
用途
作業時の他、警備・ウインタースポーツ・アウトドア・レジャー・サイクリング・ツーリング等
色
ネイビー
サイズ
3L
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
94〜104