フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
ゴアウィンドストッパー ベスト 51036
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12436369
品番
51036
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
GORE®WINDSTOPPER® 防風性と透湿性を兼ね備えたインナーベスト 4WAYトリコット生地を使用
用途
作業時の他、警備・ウインタースポーツ・アウトドア・レジャー・サイクリング・ツーリング等
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
67