フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 トップス
ゴアテックス オールウェザージャケット 51040
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12437087
品番
51040
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
雨や風の強い日にも対応可能な着こなしやすいウェア。高い防風耐久性・透湿性・防風性。軽量で快適。
用途
釣り・登山・キャンプなどのアウトドアレジャーからワークまで幅広く対応します。レインウェアとしてはもちろん、普段使いにもおすすめです。
色
ブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
108
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
81
耐水圧(mmH2O)
35000以上
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
12000以上