フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 ボトムス
ゴアテックス オールウェザーパンツ 51041
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12437480
品番
51041
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
雨や風の強い日にも対応可能な着こなしやすいウェア。軽量で快適。
用途
釣り・登山・キャンプなどのアウトドアレジャーからワークまで幅広く対応します。レインウェアとしてはもちろん、普段使いにもおすすめです。
種別
パンツ
色
ブラック
サイズ
3L
股下(cm)
81
機能
防水耐久性、軽量、透湿性
素材
ePTFEラミネート(ポリエステル100%)
耐水圧(mmH2O)
35000以上
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
12000以上
適応ウエスト(cm)
94〜104