SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の バンケット用品
SUGICO(スギコ)の チェーフィング用燃料/その他関連商品
18-8可動式ハンドル付スーパーデラックスパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
約6
取付
【取手】長手側
注文コード
12437516
品番
SH-1524SW-HMS(平取手・長手方向)
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・取付
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びに便利な取手付です。
取手は上下にスライドできるので、空の状態で積み重ねができます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)
取付
【取手】長手側
質量(g)
約1100
容量(L)
約6
外寸(mm)
325×265×H100
板厚(mm)
0.8
取手
平取手