日本クリンテック
日本クリンテックの 掃除用具
日本クリンテックの ホウキ
日本クリンテックの シダホウキ
ワイドほうき
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12437541
品番
4534374394664
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
土砂・粗ゴミの掃除に適した腰の強いかための穂先。ワイドで大きな穂先(約幅28cm)、腰を屈めず掃けるセミロング(長さ約91cm)で早く楽に掃き掃除が出来ます。
用途
土間・粗目の表面の場所に適しています。
材質
パルミラファイバー、竹(集成材)、ポリエチレン
全長(mm)
約900
穂幅(mm)
約280
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本品は清掃用具です。本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
※強い力を掛けると破損の恐れがあります。
※天然素材の穂です、使用中に穂切れ・穂抜けする場合があります。
※使用後は、毛先が変形したり・癖がついたりしないよう吊るして保管してください。
※水気の多い所や濡れたままで放置すると、カビや臭いの原因となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550