REX(レックス)[自動車用品]
REX(レックス)[自動車用品]の 業務用掃除機
REX(レックス)[自動車用品]の 乾湿両用掃除機
バキュームクリーナー30L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12437550
品番
RXC25-30L
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥17,358
販売価格(税別)
¥
15,780
バスケットに入れる
質量(kg)
約5.7(ホース・付属品含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)
30
定格消費電力(W)
1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×660
吸込仕事率(W)
約200
風量(m
3
/min)
1.8
電源コード(m)
約3.5
ホース長さ(m)
約1.5
騒音レベル(dB(A))
約81
吸水量(L)
約21
真空度(kPa)
約17
取扱説明書:
(1.72MB)