小倉屋
小倉屋の シャツ・インナー
小倉屋の 半袖 シャツ・インナー
小倉屋の Tシャツ 半袖
吸汗速乾半袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12438530
品番
6003
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
機能
吸汗速乾
バスト(cm)
110
素材
DRYメッシュ ポリエステル100%