小倉屋
切りポケハーフジップ長袖ポロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
12439659
品番
3687
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
61
機能
反射機能、消臭テープ、吸汗速乾、スリムシルエット
バスト(cm)
84
素材
DRYメッシュ ポリエステル100%