小倉屋
小倉屋の シャツ・インナー
小倉屋の 長袖 シャツ・インナー
小倉屋の Tシャツ 長袖
吸汗速乾長袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12439930
品番
6004
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
61
機能
吸汗速乾
バスト(cm)
84
素材
DRYメッシュ ポリエステル100%