小倉屋
DRY長袖ポロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
12440560
品番
9011
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
63
機能
吸汗速乾
バスト(cm)
94
素材
DRYメッシュ ポリエステル80%、綿20%