曜日別特売
9011 DRY長袖ポロ 小倉屋 12440876

DRY長袖ポロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード12440876品番9011
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
肩幅(cm)41袖丈(cm)53着丈(cm)63機能吸汗速乾バスト(cm)94素材DRYメッシュ ポリエステル80%、綿20%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする