柏田製作所
柏田製作所の ワーキングウェア
柏田製作所の トップス
柏田製作所の オールシーズン トップス
パワージャケット守楽
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12441129
品番
S-37B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
立襟、開襟の両方仕様可能です。
ファスナーと比翼仕様なので安全で脱着が楽です。
アクションプリーツで動きやすくなっております。
寸法(mm)
着丈:840/肩幅:610/袖丈:640/胸囲:1470
色
ブラック
サイズ
5L
素材
国産牛床革