柏田製作所
柏田製作所の ワーキングウェア
柏田製作所の トップス
柏田製作所の オールシーズン トップス
パワージャケット守楽
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12441165
品番
S-37N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
立襟、開襟の両方仕様可能です。
ファスナーと比翼仕様なので安全で脱着が楽です。
アクションプリーツで動きやすくなっております。
寸法(mm)
着丈:810/肩幅:590/袖丈:630/胸囲:1420
色
ナチュラル(グレー)
サイズ
4L
素材
国産牛床革