東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 衣類 利用者用
東京エンゼルの ボトムス 利用者用
TスーツU肩開き(ロンパス型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12441375
品番
7171
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
着せやすく、脱がせやすいノースリーブ タイプ。
用途
内側のオムツホルダーでオムツをしっかり固定できます。
色
ピンク
サイズ
M
胸囲(cm)
86〜96
身長(cm)
156〜166
股下(cm)
20
ウエスト(cm)
74〜84
機能
洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃)
総丈(cm)
89
裾幅(cm)
21
素材
綿55% ポリエステル50%(サニースエット)
アームホール(cm)
48