商品画像
リンナイ
リンナイの キッチン
リンナイの 調理機器
リンナイの ガスコンロ
ビルトインコンロ グリレ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、麺ゆで機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、レンジフード連動機能、イージークリーン、スモークオフ、音声ガイダンス、強火力バーナー:右強火
注文コード
12441707
品番
RHS71W34ALRSR/LP
参考基準価格(税別)
¥395,500
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
水無両面焼き フラットメタル天板 ザ・ココット、ココットプレート、トースト・ピザプレート付属
用途
プロパン用
付属品
ザ・ココット、ココットプレート、トースト・ピザプレート
仕様
感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、麺ゆで機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、レンジフード連動機能、イージークリーン、スモークオフ、音声ガイダンス、強火力バーナー:右強火
質量(kg)
31.5
電源(V)
単一形アルカリ乾電池×2(DC3
幅(cm)
天板:75
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
596×539×269
関連資料:
(0.13MB)
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※ビルトインガスコンロの設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。