a33920 1台4役!!ひえぽか温冷扇 ファミリー・ライフ 12441768 a33920 1台4役!!ひえぽか温冷扇 ファミリー・ライフ 12441768 a33920 1台4役!!ひえぽか温冷扇 ファミリー・ライフ 12441768 a33920 1台4役!!ひえぽか温冷扇 ファミリー・ライフ 12441768 a33920 1台4役!!ひえぽか温冷扇 ファミリー・ライフ 12441768 a33920 1台4役!!ひえぽか温冷扇 ファミリー・ライフ 12441768

1台4役!!ひえぽか温冷扇

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12441768 品番a33920
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,678
販売価格(税別)
6,980

1台4役で一年中活躍する温冷扇
寒い冬は素早く暖かくなる温風ヒーターで暖房として、夏場はサーキュレーター、雨の多い時期は衣類乾燥用と、これ一台でオールシーズン使える優れもの。
温風ヒーター・衣類乾燥・扇風機・サーキュレーター
上下45度可動(手動)、左右70度自動首振り
最大1200Wハイパワー
過熱保護機能付き
一目で分かるデジタル表示
リモコン付きでラクラク操作
温冷モード3段階設定:冷風20〜25度、低熱26〜27度、高熱28〜40度 ※温度は20〜40度まで1度単位で調節可能。
サーキュレーターとして:エアコンとの併用で電気代の節約に!!暖気をお部屋全体に循環
暖房機器として:足元も素早くポカポカ!
衣類乾燥に:洗濯物に当たるように置けば早く乾かせます。
6ヶ月間保証書付き

セット内容本体、リモコン(単4形乾電池2本使用(別売)) 材質PP・ABS・ナイロン(本体)、PP(リモコン) ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35(冷風モード)、600(低熱モード)、1200(高熱モード) コード長さ(m)約1.26 本体質量(kg)約1.49 安全装置過熱保護機能(内部温度が110度を超えた時に作動) 首振角度(°)約70(左右自動)、約45(上下手動) モード冷風・低熱・高熱(温冷モード) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約23×21.5×31〜35 リモコン付き 左右首振自動 上下角度調整可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする