カワグレ
ステンレスグレーチング KNTM(玄関マットTBタイプ)(フォーミング)ピッチ15mm
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
14日以内出荷とは
溝幅(mm)
1200
600
900
1200
高さ(mm)
20
15
20
25
長さ(mm)
900
400
600
900
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12444358
品番
KNTM-歩道用-P15
参考基準価格(税別)
¥166,300
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ステンレスグレーチング。玄関マットTBタイプ(フォーミング)です。
仕様
種類:オープンエンド
材質
SUS304
長さ(mm)
900
質量(kg)
22.7
高さ(mm)
20
ピッチ(mm)
15(スキマ7)
溝幅(mm)
1200
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません