毛布収納袋 北欧柄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12445530 品番1010255
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

通気性に優れた不織布製で毛布やタオルケットをホコリや湿気からしっかり守ります。
埃の溜まりやすい押入れ収納に最適です!
ビニールの透明窓が付きで開けて探す手間も省け、重ねても中身が確認できます。
必要なものがサッと取り出せて便利です。
ファスナー部分が大きく開くから、衣類の出し入れがしやすい。
ダブルファスナーで開閉もしやすく、衣替えも手間を減らせます。
シンプルなデザインでお部屋にも馴染みやすく、和室にも洋室にもピッタリ。
落ち着いたグレーカラーでおしゃれな雰囲気を演出します。

材質生地:ポリプロピレン不織布、透明窓:EVA樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)70×53×24 収納の目安毛布3〜4枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする