つま先上がりのスエード調スリッパ レッド Mサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12445566 品番1010249
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

フリース生地が足を包み込み、つま先まであたたか。
シンプルでおしゃれなスエード調生地のふかふかルームスリッパです。
つま先上がりのフォルムで、お家にある小さな段差につまづきにくい!
滑り止めも付いているので安心です。
かかと部は浅く包み込む形状で脱ぎ履きしやすくお部屋の移動もラクラク。
手洗いOKなので清潔に保つことができます。
日常使いにも、来客用にもオススメ。

材質表生地:ポリエステル、内生地:ポリエステル、中材:ポリエチレン、底部:ポリエステル、滑り止め部:合成皮革 レッド サイズM 適合サイズ(cm)22.0〜24.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする