90日間消臭フレグランス トイレ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12445609 品番1010235
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

爽やかなミントスカッシュの香り。
ほのかに香りながら、気になる臭いを軽減します。
自然のチカラで除菌・抗菌・消臭効果!
設置が簡単な置き型のゲルタイプ。
24時間ほのかに香り、約90日間効果が持続。
黄色ブドウ球菌の繁殖抑制効果があります。
トイレ内で24時間香り、床や壁の抗菌作用も!

用途トイレ用 芳香、抗菌、消臭剤 成分ゲル化剤、界面活性剤、除菌抗菌、消臭香料 内容量(g)85 使用の目安約90日、トイレ室内に1個 直径×高さ(cm)(約)6.4×5.4 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする