DSVEN-J3JSA1-004 三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><負荷側><固定><MR-J3JSCBL**M-A1-L 相当品> ダイヤトレンド 12445626

三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><負荷側><固定><MR-J3JSCBL**M-A1-L>

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
長さ(m)4
内容量1本注文コード12445626品番DSVEN-J3JSA1-004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,868
販売価格(税別)
9,880

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル
「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです

用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN仕様MR-J3JSCBL※※M-A1-L 相当品性能【屈曲】固定形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ長さ(m)4接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする