業務用ガチ落ちサビ取りスプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12445679 品番1010220
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

泡が密着してサビを落とす!業務用のサビ取りスプレー。
スプレータイプなので、細かい隙間のサビにも適しています。
サビに反応すると、液が紫色に変化し、落ちているのが一目瞭然!
サビを浮かせて落とすので、対象物を傷つきにくい。
中性タイプで素材に優しい。
自転車・鎌・ハサミ・工具等の頑固なサビに。
キッチンシンク・洗面台・浴室等、陶器・プラスチック素材に移ってしまった「もらいサビ」にも。

用途場所/浴室・トイレ・洗面台・キッチン・自転車・車のホイール 材質チオグリコール酸アンモニウム(還元系)、界面活性剤(19.7% アルキルアミンオキシド)、溶剤 液性中性 使用の目安約5×5cmのサビに対して1〜2プッシュ(1プッシュ約0.9mL) 危険物の類別非危険物 正味量400mL 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(約)9.7×22×5.8 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする