ペン立て 360度回転 ペンホルダー ペンスタンド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12445715 品番 AFF-KPT-WH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290

本体が360度回転する収納ボックスです。3つに仕切られた高低分割は大容量収納することができ、文房具やメイク道具など机の上の整理整頓に最適です。
必要なものがサッと取り出しやすくオフィスや家庭でのペン立てとして便利です。

用途文房具やメイク道具の整理整頓・収納ケースに 仕様仕切数:3 材質プラスチック製 ホワイト 質量(g)125 回転角度(°)360

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする