※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空発生器/エジェクタ
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12445776
品番
ZQ071UA-K15L-EAMG-23
参考基準価格(税別)
¥41,260
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
チェック弁:なし
リード線取出方法
L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m)ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式
単体用
呼び径
ノズル:0.7
ブラケット
ブラケットAss'y付
単位
SI単位固定(kPa)
リード線
コネクタ付リード線(長さ2m)同梱
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)
電磁弁定格電圧(V)
DC24
電磁弁組合せ
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
真空用圧力スイッチ
0〜-101kPa/NPN2出力サクションフィルタ付