液体コンパウンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード12445785 品番EA920AP-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド
中性〜弱アルカリ性
#1000〜#1500のペーパー目除去から、ある程度のツヤ出しまで可能です。
切れ味抜群の特殊研磨材を使用したコンパウンド

使用方法
1.ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。
2.使用前に容器ごと良く振ってください。
3.作業は約60cm四方の面積を単位とし、当面積をカバーするのに充分な量を使用してください。
4.バフの回転は、1500〜2500rpmで使用してください。
用途深いキズ取り〜中間仕上げまで#1000〜1200のスクラッチキズに対応 仕様中目 粒度#1000 粒径(μm)平均10〜15 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする