スマホ 汎用 手帳型ケース PUレザーフラップケース Vahane Lサイズ スタンド機能

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ダークグレー 注文コード12447139 品番LN-VHNCLDGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,709
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

【約6.7inchまで対応】上質なPUレザーを使用したくすみカラーのベーシックな手帳型ケース/取り出しやすく、収納時も嵩張らないカードポケット(1枚)/ピタッと留まるサイドマグネット固定/動画視聴に最適なスタンド機能/粘着面が縦長で落下リスク軽減/カメラ部分に凹みがあり大きなカメラ端末にも対応/フラップ部分を折りたたむだけでスマートに撮影可能

材質PUレザーフラップケース ダークグレー タイプ手帳型 対応機種汎用(約6.7inchまで対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする