スマホ 汎用 手帳型ケース PUレザーフラップケース Vahane Lサイズ スタンド機能

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 グレージュ 注文コード12447148 品番LN-VHNCLGG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,709 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

【約6.7inchまで対応】上質なPUレザーを使用したくすみカラーのベーシックな手帳型ケース/取り出しやすく、収納時も嵩張らないカードポケット(1枚)/ピタッと留まるサイドマグネット固定/動画視聴に最適なスタンド機能/粘着面が縦長で落下リスク軽減/カメラ部分に凹みがあり大きなカメラ端末にも対応/フラップ部分を折りたたむだけでスマートに撮影可能

材質PUレザーフラップケース グレージュ タイプ手帳型 対応機種汎用(約6.7inchまで対応) 特性サイドマグネット固定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする