スマホ 汎用 手帳型ケース PUレザーフラップケース Vahane Lサイズ スタンド機能

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12447157 品番 LN-VHNCLBR
参考基準価格(税別)¥2,709 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

【約6.7inchまで対応】上質なPUレザーを使用したくすみカラーのベーシックな手帳型ケース/取り出しやすく、収納時も嵩張らないカードポケット(1枚)/ピタッと留まるサイドマグネット固定/動画視聴に最適なスタンド機能/粘着面が縦長で落下リスク軽減/カメラ部分に凹みがあり大きなカメラ端末にも対応/フラップ部分を折りたたむだけでスマートに撮影可能

材質PUレザーフラップケース ブラウン タイプ手帳型 耐荷重(kg)4570025871955 対応機種汎用(約6.7inchまで対応) ストラップ長さ(cm)0 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サイドマグネット固定 寸法(縦×横)(cm)手帳型 水深(m)20221013【新規登録】MSソリューションズ_伏見.xlsx
関連資料:ブラウン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする